Telemecanique Sensors France - Preventa XY2 métier - Arret d'urgence par cable - XY2CE5A270

CopieCopie
Telemecanique Sensors France - Preventa XY2 métier - Arret d'urgence par cable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de directions d'actionnement - 0

  • longueur max. de la tirette - 0 m

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110471861

Réf. Sonepar

00002047186

Réf. Fournisseur

XY2CE5A270

Marque

Telemecanique Sensors France

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de directions d'actionnement:

0

longueur max. de la tirette:

0 m

indice de protection (IP):

IP66

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec indicateur de tension:

Non

couleur:

autre

température ambiante:

-25...70 °C