Telemecanique Sensors France - Preventa XY2 métier - Arret d urgence par cable - XY2CE2A270EX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
longueur max. de la tirette - 70 m
indice de protection (IP) - IP65
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389118031135
Réf. Sonepar
00002803113
Réf. Fournisseur
XY2CE2A270EX
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
longueur max. de la tirette:
70 m
indice de protection (IP):
IP65
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec indicateur de tension:
Non
couleur:
rouge
température ambiante:
-20...60 °C