Telemecanique Sensors France - Preventa XY2 métier - Arret d urgence par cable ul/csa - XY2CH13250H7
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
longueur max. de la tirette - 30 m
indice de protection (IP) - IP65/IP67
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110762143
Réf. Sonepar
00002076214
Réf. Fournisseur
XY2CH13250H7
Marque
Telemecanique Sensors France
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
longueur max. de la tirette:
30 m
indice de protection (IP):
IP65/IP67
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec indicateur de tension:
Non
couleur:
rouge
température ambiante:
-25...70 °C



