Telemecanique Sensors France - Preventa XY2 métier - Arret d'urgence par cable - XY2CE5A250
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de directions d'actionnement - 0
longueur max. de la tirette - 0 m
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389110933413
Réf. Sonepar
00002093341
Réf. Fournisseur
XY2CE5A250
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de directions d'actionnement:
0
longueur max. de la tirette:
0 m
indice de protection (IP):
IP66
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec indicateur de tension:
Non
couleur:
autre
température ambiante:
-25...70 °C