Telemecanique Sensors France - Preventa XY2 métier - Interrupteur de cable - XY2CE1C290
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
longueur max. de la tirette - 90 m
indice de protection (IP) - IP65
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110699876
Réf. Sonepar
00002069987
Réf. Fournisseur
XY2CE1C290
Marque
Telemecanique Sensors France
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
longueur max. de la tirette:
90 m
indice de protection (IP):
IP65
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec indicateur de tension:
Non
couleur:
rouge
température ambiante:
-40...70 °C


