Telemecanique Sensors France - Preventa XY2CE - arrêt d'urgence à câble - sans voyant - câble 50m - 1O+1F - XY2CE1A450

CopieCopie
Telemecanique Sensors France - Preventa XY2CE - arrêt d'urgence à câble - sans voyant - câble 50m - 1O+1F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de directions d'actionnement - 0

  • longueur max. de la tirette - 70 m

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110318623

Réf. Sonepar

00002031862

Réf. Fournisseur

XY2CE1A450

Marque

Telemecanique Sensors France

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de directions d'actionnement:

0

longueur max. de la tirette:

70 m

indice de protection (IP):

IP65

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec indicateur de tension:

Non

couleur:

rouge

température ambiante:

-25...70 °C