Telemecanique Sensors France - Preventa XY2CH - arrêt d'urgence à câble - sans voyant - câble 15m - 2O+1F - XY2CH13390

CopieCopie
Telemecanique Sensors France - Preventa XY2CH - arrêt d'urgence à câble - sans voyant - câble 15m - 2O+1F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • nombre de directions d'actionnement - 0

  • longueur max. de la tirette - 30 m

  • indice de protection (IP) - IP65/IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119074094

Réf. Sonepar

01887907409

Réf. Fournisseur

XY2CH13390

Marque

Telemecanique Sensors France

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de directions d'actionnement:

0

longueur max. de la tirette:

30 m

indice de protection (IP):

IP65/IP67

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec indicateur de tension:

Non

couleur:

rouge

température ambiante:

-25...70 °C