Telemecanique Sensors France - Preventa XY2CH - arrêt d'urgence à câble - sans voyant - câble 15m - 2O+1F - XY2CH14290TK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
nombre de directions d'actionnement - 0
longueur max. de la tirette - 30 m
indice de protection (IP) - IP65/IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119074155
Réf. Sonepar
01887907415
Réf. Fournisseur
XY2CH14290TK
Marque
Telemecanique Sensors France
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de directions d'actionnement:
0
longueur max. de la tirette:
30 m
indice de protection (IP):
IP65/IP67
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec indicateur de tension:
Non
couleur:
autre
température ambiante:
-25...70 °C