Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Telemecanique Sensors France - Preventa XY2CJ - arrêt d'urgence à câble - accrochage à droite - 1O+1F - Pg13.5 - XY2CJR15

CopieCopie
Telemecanique Sensors France - Preventa XY2CJ - arrêt d'urgence à câble - accrochage à droite - 1O+1F - Pg13.5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de directions d'actionnement - 0

  • longueur max. de la tirette - 30 m

  • indice de protection (IP) - IP67/IP69

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389119619431

Réf. Sonepar

01887961943

Réf. Fournisseur

XY2CJR15

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de directions d'actionnement:

0

longueur max. de la tirette:

30 m

indice de protection (IP):

IP67/IP69

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec indicateur de tension:

Non

couleur:

rouge

température ambiante:

-25...70 °C