Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Telemecanique Sensors France - Preventa XY2CJ - arrêt d'urgence à câble - accrochage axial - 2O - ISO M20 - XY2CJS17H29

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • nombre de directions d'actionnement - 0

  • longueur max. de la tirette - 20 m

  • indice de protection (IP) - IP67/IP69

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119619530

Réf. Sonepar

01887961953

Réf. Fournisseur

XY2CJS17H29

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de directions d'actionnement:

0

longueur max. de la tirette:

20 m

indice de protection (IP):

IP67/IP69

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec indicateur de tension:

Non

couleur:

rouge

température ambiante:

-25...70 °C