Telemecanique Sensors France - Preventa XZ - connecteur nu femelle - M12 - 8 broches - coudé - PE Pg 7 - XZCC12FCM80B
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 0
pour diamètre externe de câble - 7...7 mm
finition du boîtier - coudé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119620406
Réf. Sonepar
01887962040
Réf. Fournisseur
XZCC12FCM80B
Marque
Telemecanique Sensors France
finition des contacts:
goupille
nombre de contacts d'alimentation:
0
nombre de contacts de commande:
0
pour diamètre externe de câble:
7...7 mm
finition du boîtier:
coudé
diamètre du connecteur:
12 mm
taille du filetage M:
18
nombres de connecteurs data:
8
courant assigné In:
3 A
température ambiante:
-40...85 °C
tension assignée (Ue):
0 V
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
sans
matériau du filetage:
autre
type de verrouillage:
sans
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
avec conducteur de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
autre
nombre min. de cycles d'insertion:
0
blindé:
Non
avec affichage du statut:
Non



