Telemecanique Sensors France - Preventa XZ - connecteur nu femelle - M12 - 8 broches - droit - PE Pg 7 - XZCC12FDM80B

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 0

  • pour diamètre externe de câble - 7...7 mm

  • finition du boîtier - droit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119620413

Réf. Sonepar

01887962041

Réf. Fournisseur

XZCC12FDM80B

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

finition des contacts:

goupille

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

0

pour diamètre externe de câble:

7...7 mm

finition du boîtier:

droit

diamètre du connecteur:

12 mm

taille du filetage M:

20

nombres de connecteurs data:

8

courant assigné In:

3 A

température ambiante:

-40...85 °C

tension assignée (Ue):

0 V

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

sans

matériau du filetage:

autre

type de verrouillage:

sans

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

autre

nombre min. de cycles d'insertion:

0

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non