Telemecanique Sensors France - Preventa XZ - connecteur pré-câblé - coudé femelle - M12 - 8 broches - 10m - XZCP53P11L10

CopieCopie
Telemecanique Sensors France - Preventa XZ - connecteur pré-câblé - coudé femelle - M12 - 8 broches - 10m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - autre

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 8

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119620468

Réf. Sonepar

01887962046

Réf. Fournisseur

XZCP53P11L10

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

finition raccordement électrique, côté champ:

M12

type de contact à fiche, côté champ:

femelle (douille)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

autre

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

8

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

10 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

sans halogène:

Non

couleur de la gaine de câble:

autre

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du corps de base de contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

autre

température extérieure admissible du câble, fixe:

0...0 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...0 °C

courant assigné In:

0 A

tension assignée (Ue):

0 V

résistance de contact:

5 mOhm

indice de protection (IP):

autre

Telemecanique Sensors OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - M12, 8 broches connecteur coudé femelle - câble 10m cULus