Telemecanique Sensors France - Sensors XU - cellule optique miniature - recept barrage 30m - NPN 24Vcc câble 2m - XUM2ANXBL2R
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 25000 mm
courant de sortie max. - 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...24 V
indice de protection (IP) - IP67
zone de la livraison du système à sens unique - récepteur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389114000050
Réf. Sonepar
01887001034
Réf. Fournisseur
XUM2ANXBL2R
Marque
Telemecanique Sensors France
distance de commutation assignée:
25000 mm
courant de sortie max.:
100 mA
tension d'alimentation de courant nominal CC:
12...24 V
indice de protection (IP):
IP67
zone de la livraison du système à sens unique:
récepteur
angle d’ouverture max.:
0 °
message avant défaillance:
Non
avec fonction temporelle:
Non
distance de détection max.:
30000 mm
réflecteur inclus dans la zone de la livraison:
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
avec autre sortie analogique:
Non
procédé de réglage:
ajustage manuel
avec interface de communication analogique:
Non
avec interface de communication AS-Interface:
Non
avec interface de communication CANOpen:
Non
avec interface de communication DeviceNet:
Non
avec interface de communication Ethernet:
Non
avec interface de communication INTERBUS:
Non
avec interface de communication PROFIBUS:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-422:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication SSD:
Non
avec interface de communication SSI:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
nombre de sorties retardées protégées:
0
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble radial
finition de la sortie de commutation:
NPN/NPN
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
classe de protection du matériel:
classe de protection 0
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
largeur du capteur:
10 mm
hauteur du capteur:
34 mm
longueur du capteur:
20 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-30...55 °C
temps de réponse:
0.5 ms
fréquence de commutation:
1000 Hz
type de tension:
DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
classe de protection des lasers:
sans
type de lumière:
diode laser, lumière rouge
matériau de la gaine de câble:
PVC
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non


