Telemecanique Sensors France - Sensors XU - cellule optique miniature - reflex polarisé 8m NPN - câb 2m - 24Vcc - XUM9ANXBL2

CopieCopie
Telemecanique Sensors France - Sensors XU - cellule optique miniature - reflex polarisé 8m NPN - câb 2m - 24Vcc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de détection max. - 8000 mm

  • procédé de réglage - ajustage manuel

  • finition du raccordement électrique - câble radial

  • finition de la sortie de commutation - NPN/NPN

  • finition de la fonction de commutation - programmable/configurable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110831092

Réf. Sonepar

01887083109

Réf. Fournisseur

XUM9ANXBL2

Marque

Telemecanique Sensors France

distance de détection max.:

8000 mm

procédé de réglage:

ajustage manuel

finition du raccordement électrique:

câble radial

finition de la sortie de commutation:

NPN/NPN

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP67

message avant défaillance:

Non

avec fonction temporelle:

Non

distance de commutation assignée:

6700 mm

courant de sortie max.:

20 mA

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 0

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

largeur du capteur:

10 mm

diamètre du capteur:

0 mm

hauteur du capteur:

34 mm

longueur du capteur:

20 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

autre

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

distance min. du réflecteur:

50 mm

température ambiante:

-30...55 °C

temps de réponse:

0.5 ms

portée du champ de protection:

6.7 m

fréquence de commutation:

1000 Hz

type de sécurité selon IEC 61496-1:

1

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...24 V

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

classe de protection des lasers:

sans

longueur d'onde du capteur:

0 nm

type de lumière:

diode laser, lumière rouge

spot lumineux:

0 mm²

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Telemecanique Sensors XU - cellule optique miniature - réflex polarisé Sn 8m - NPN - NO ou NC - câble 2m - 12/24Vcc - IP65/IP67 - fréquence1000Hz - temps de réponse 0,5ms - réglage potentiomètre - CE/UL/CSA - spot rouge fin et lumineux