Telemecanique Sensors France - Telemecanique OsiSense XC - Preventa - sécurité RFID Daisy-chain - 2 appairages - XCSRC32M12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 0
type de construction du boîtier - Quader
conditions de montage mécaniques du capteur - autre
distance de commutation - 35 mm
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119634892
Réf. Sonepar
01887963489
Réf. Fournisseur
XCSRC32M12
Marque
Telemecanique Sensors France
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
0
type de construction du boîtier:
Quader
conditions de montage mécaniques du capteur:
autre
distance de commutation:
35 mm
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
nombre de sorties retardées protégées:
5
type d'activation:
aimant
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
largeur du capteur:
15 mm
hauteur du capteur:
119.6 mm
longueur du capteur:
30 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
matériau du boîtier/corps:
autre
revêtement du boîtier:
non revêtu
distance de commutation protégée ARRÊT:
35 mm
distance de commutation protégée MARCHE:
10 mm
SIL conformément à IEC 61508:
3
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
60 mA
température ambiante:
-25...70 °C
courant de sortie min.:
60 mA
tension d'alimentation assignée DC:
24...24 V
type de tension:
DC
détection transversale/de court-circuit possible:
Oui
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
avec affichage du statut:
Non
indice de protection (IP):
IP67











