Telemecanique Sensors France - Telemecanique OsiSense XU - bras muting barrière immat 4P multi haute vit - XUSZAMT4PTS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
résolution de la barrière photoélectrique - 0 mm
hauteur du capteur - 55 mm
finition du raccordement électrique - autre
finition de la sortie de commutation de l'OSSD - PNP
longueur du capteur - 424 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119646369
Réf. Sonepar
01887964636
Réf. Fournisseur
XUSZAMT4PTS
Marque
Telemecanique Sensors France
résolution de la barrière photoélectrique:
0 mm
hauteur du capteur:
55 mm
finition du raccordement électrique:
autre
finition de la sortie de commutation de l'OSSD:
PNP
longueur du capteur:
424 mm
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP65
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
4
nombre de sorties retardées protégées:
0
fondu possible:
Non
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 0
largeur du capteur:
50 mm
capacité de détection des éprouvettes:
0 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
possibilité de mise en cascade:
Non
zone de la livraison du système à sens unique:
émetteur et récepteur
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
0 mA
température ambiante:
-30...55 °C
avec fonction muting:
Oui
override possible:
Non
temps de réponse:
100 ms
résolution réduite:
Oui
portée du champ de protection:
3.5 m
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:
24 V
type de sécurité selon IEC 61496-1:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
avec codage des faisceaux:
Non
commande cadencée possible:
Non
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
longueur d'onde du capteur:
940 nm
avec blocage du redémarrage:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui


