Telemecanique Sensors France - Telemecanique OsiSense XU - fibre optique ampli plastique L=3M portée 70mm - XUFN05321L3

CopieCopie
Telemecanique Sensors France - Telemecanique OsiSense XU - fibre optique ampli plastique L=3M portée 70mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - autre

  • type de conducteur - autre

  • nombre de fibres - 2

  • matériau de la gaine - autre

  • nombre de fibre par conducteur - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119040945

Réf. Sonepar

01887904094

Réf. Fournisseur

XUFN05321L3

Marque

Telemecanique Sensors France

type de fibre:

autre

type de conducteur:

autre

nombre de fibres:

2

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

2

avec protection contre les rongeurs:

Non

couleur de gaine:

gris

serre cable:

Non

spécification du matériau gaine externe:

polyéthylène (PE)

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

câble sans métal:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

résistant aux UV:

Non

diamètre externe approx.:

2.2 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

25 mm

Convient pour une installation dans le sol:

Non

insufflable:

Non

géométrie du câble:

rond

poids:

0.03 kg/km

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

Telemecanique Sensors OsiSense XU - fibre optique pour ampli plastique L=3M portée 70mm