Telemecanique Sensors France - Telemecanique OsiSense XZ - connecteur droit M12 femelle 12 pôles câble 10m - XZCP57V12L10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - M12
type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ - droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre
nombre de pôles - 12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119646550
Réf. Sonepar
01887964655
Réf. Fournisseur
XZCP57V12L10
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
finition raccordement électrique, côté champ:
M12
type de contact à fiche, côté champ:
femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ:
droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
autre
nombre de pôles:
12
finition raccordement électrique, côté boîtier:
extrémité de ligne libre
type de contact à fiche, côté boîtier:
femelle (douille)
longueur du câble:
10 m
matériau de la gaine de câble:
PVC
sans halogène:
Non
couleur de la gaine de câble:
noir
avec affichage LED:
Non
blindé:
Non
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Non
matériau du corps de base de contact:
autre
matériau du revêtement de contact:
autre
température extérieure admissible du câble, fixe:
-30...80 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-30...80 °C
courant assigné In:
1.5 A
tension assignée (Ue):
30 V
résistance de contact:
100 mOhm
indice de protection (IP):
IP67