Telemecanique Sensors France - Telemecanique OsiSense XZ - connecteur droit M12 femelle 12 pôles câble 3m - XZCP57V12L3

CopieCopie
Telemecanique Sensors France - Telemecanique OsiSense XZ - connecteur droit M12 femelle 12 pôles câble 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • nombre de pôles - 12

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - extrémité de ligne libre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119646581

Réf. Sonepar

01887964658

Réf. Fournisseur

XZCP57V12L3

Marque

Telemecanique Sensors France

finition raccordement électrique, côté champ:

M12

type de contact à fiche, côté champ:

femelle (douille)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

nombre de pôles:

12

finition raccordement électrique, côté boîtier:

extrémité de ligne libre

longueur du câble:

3 m

matériau de la gaine de câble:

PVC

sans halogène:

Non

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du corps de base de contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

autre

température extérieure admissible du câble, fixe:

-30...80 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-30...80 °C

courant assigné In:

1.5 A

tension assignée (Ue):

30 V

résistance de contact:

100 mOhm

indice de protection (IP):

IP67

Telemecanique Sensors OsiSense XZ - connecteur droit M12 femelle 12 pôles avec câble longueur 3m