Telemecanique Sensors France - Telemecanique Sensors OsiSense XC - 2NC+2NO brusque, 0,3m câble - ZCMV41L03
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'élément d'actionnement - sans
matériau du boîtier/corps - métal
finition du raccordement électrique - avec câble préconfectionné
indice de protection (IP) - autre
hauteur du capteur - 68 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119643191
Réf. Sonepar
01887964319
Réf. Fournisseur
ZCMV41L03
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
finition de l'élément d'actionnement:
sans
matériau du boîtier/corps:
métal
finition du raccordement électrique:
avec câble préconfectionné
indice de protection (IP):
autre
hauteur du capteur:
68 mm
largeur du capteur:
32 mm
longueur du capteur:
21 mm
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
1 A
fonction de commutation:
interrupteur à rupture rapide
fonction de commutation encliquetable:
Non
sortie électronique:
Non
manœuvre positive d'ouverture:
Oui
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
revêtement du boîtier:
autre
orientation de l'élément d'actionnement:
autre
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-40...70 °C