Telemecanique Sensors France - Telemecanique Sensors OsiSense XC - Preventa - sécurité RFID appairé - 1 appair - XCSRC11MM12

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 0

  • type de construction du boîtier - Quader

  • conditions de montage mécaniques du capteur - autre

  • distance de commutation - 35 mm

  • nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119634861

Réf. Sonepar

01887963486

Réf. Fournisseur

XCSRC11MM12

Marque

Telemecanique Sensors France

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

type de construction du boîtier:

Quader

conditions de montage mécaniques du capteur:

autre

distance de commutation:

35 mm

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

3

type d'activation:

aimant

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

largeur du capteur:

15 mm

hauteur du capteur:

108.5 mm

longueur du capteur:

30 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

matériau du boîtier/corps:

autre

revêtement du boîtier:

non revêtu

distance de commutation protégée ARRÊT:

20 mm

distance de commutation protégée MARCHE:

8 mm

SIL conformément à IEC 61508:

3

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-25...70 °C

courant de sortie min.:

60 mA

tension d'alimentation assignée DC:

24...24 V

type de tension:

DC

détection transversale/de court-circuit possible:

Oui

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

avec affichage du statut:

Non

indice de protection (IP):

IP67

Telemecanique Sensors OsiSense XC - Preventa - sécurité autonome avec capteur sans contact RFID - lecteur appairé en usine - EDM + démarrage manuel surveillé - appairage unique - M12