Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Telemecanique Sensors France - Telemecanique Sensors OsiSense XS - détecteur - 12A - 24VCC - 8mm - XS2M18KP340L1TF

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 8 mm

  • finition du raccordement électrique - autre

  • finition de la sortie de commutation - autre

  • finition de la fonction de commutation - programmable/configurable

  • matériau du boîtier/corps - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389118125582

Réf. Sonepar

01887812558

Réf. Fournisseur

XS2M18KP340L1TF

Marque

Telemecanique Sensors France

distance de commutation:

8 mm

finition du raccordement électrique:

autre

finition de la sortie de commutation:

autre

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

AC/DC

diamètre du capteur:

18 mm

conditions de montage mécaniques du capteur:

autre

largeur du capteur:

0 mm

hauteur du capteur:

18 mm

longueur du capteur:

60 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

autre

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

revêtement du boîtier:

autre

possibilité de mise en cascade:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

12...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...24 V

fréquence de commutation:

2000 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

immunité au brouillage contre les champs magnétiques:

résistant aux champs magnétiques continus

Telemecanique Sensors OsiSense XS - détecteur inductif - M18 - Sn 8mm - L60mm - laiton - 12..24VCC - 1NO/NC programmable - 4 fils - câble 5m