Telemecanique Sensors France - Telemecanique Sensors OsiSense XU - barrière immat muting T4 2B H=51cm D4-12M - XUSL4MA2BB051N
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
résolution de la barrière photoélectrique - 0 mm
hauteur du capteur - 710 mm
hauteur du champ de protection - 510 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation de l'OSSD - PNP
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119645881
Réf. Sonepar
01887964588
Réf. Fournisseur
XUSL4MA2BB051N
Marque
Telemecanique Sensors France
résolution de la barrière photoélectrique:
0 mm
hauteur du capteur:
710 mm
hauteur du champ de protection:
510 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation de l'OSSD:
PNP
longueur du capteur:
55 mm
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
2
nombre de sorties retardées protégées:
0
fondu possible:
Non
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
50 mm
capacité de détection des éprouvettes:
0 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
possibilité de mise en cascade:
Non
zone de la livraison du système à sens unique:
émetteur et récepteur
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
400 mA
température ambiante:
-30...55 °C
avec fonction muting:
Oui
override possible:
Non
temps de réponse:
5.5 ms
résolution réduite:
Oui
portée du champ de protection:
12 m
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:
24 V
type de sécurité selon IEC 61496-1:
4
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
avec codage des faisceaux:
Non
commande cadencée possible:
Non
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
longueur d'onde du capteur:
950 nm
avec blocage du redémarrage:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui






