Telemecanique Sensors France - Telemecanique Sensors OsiSense XU - bras muting barrière immat 2P multi-faisceau - XUSZAML2XP

CopieCopie
Telemecanique Sensors France - Telemecanique Sensors OsiSense XU - bras muting barrière immat 2P multi-faisceau

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • résolution de la barrière photoélectrique - 0 mm

  • hauteur du capteur - 55 mm

  • finition du raccordement électrique - autre

  • finition de la sortie de commutation de l'OSSD - PNP

  • longueur du capteur - 364 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119646321

Réf. Sonepar

01887964632

Réf. Fournisseur

XUSZAML2XP

Marque

Telemecanique Sensors France

résolution de la barrière photoélectrique:

0 mm

hauteur du capteur:

55 mm

finition du raccordement électrique:

autre

finition de la sortie de commutation de l'OSSD:

PNP

longueur du capteur:

364 mm

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP65

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

2

nombre de sorties retardées protégées:

0

fondu possible:

Non

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 0

largeur du capteur:

50 mm

capacité de détection des éprouvettes:

0 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

possibilité de mise en cascade:

Non

zone de la livraison du système à sens unique:

émetteur et récepteur

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

0 mA

température ambiante:

-30...55 °C

avec fonction muting:

Oui

override possible:

Non

temps de réponse:

100 ms

résolution réduite:

Oui

portée du champ de protection:

3.5 m

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

24 V

type de sécurité selon IEC 61496-1:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

avec codage des faisceaux:

Non

commande cadencée possible:

Non

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

longueur d'onde du capteur:

940 nm

avec blocage du redémarrage:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

Telemecanique Sensors OsiSense XU - bras de muting pour barrière immatérielle de sécurité L 2P multi-faisceau