Telemecanique Sensors France - Telemecanique Sensors OsiSense XU - XIOT transmet TOR Sigfox Europe abo renouvel - XIOT11SERMRCL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
gain d'une antenne - 0 dBi
omnidirectionnel - Non
raccordement - autre
mode de pose - montage direct
intérieur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119644037
Réf. Sonepar
01887964403
Réf. Fournisseur
XIOT11SERMRCL
Marque
Telemecanique Sensors France
gain d'une antenne:
0 dBi
omnidirectionnel:
Non
raccordement:
autre
mode de pose:
montage direct
intérieur:
Oui
extérieur:
Oui
portée de transmission max.:
10000 m
avec câble de raccordement:
Oui
longueur de câble de raccordement:
2 m
hauteur:
100 mm
largeur:
50 mm
profondeur:
45 mm
indice de protection (IP):
IP66
température ambiante en fonctionnement:
-25...70 °C
bande de fréquences 1:
0.87...0.87 GHz





