Telemecanique Sensors France - Telemecanique Sensors OsiSense XU - XIOT transmetteur TOR Sigfox Europe sans abo - XIOT11SE0MRCL

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • gain d'une antenne - 0 dBi

  • omnidirectionnel - Non

  • raccordement - autre

  • mode de pose - montage direct

  • intérieur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119644020

Réf. Sonepar

01887964402

Réf. Fournisseur

XIOT11SE0MRCL

Marque

Telemecanique Sensors France

gain d'une antenne:

0 dBi

omnidirectionnel:

Non

raccordement:

autre

mode de pose:

montage direct

intérieur:

Oui

extérieur:

Oui

portée de transmission max.:

10000 m

avec câble de raccordement:

Oui

longueur de câble de raccordement:

2 m

hauteur:

100 mm

largeur:

50 mm

profondeur:

45 mm

indice de protection (IP):

IP66

température ambiante en fonctionnement:

-25...70 °C

bande de fréquences 1:

0.87...0.87 GHz

Telemecanique Sensors OsiSense XU - XIOT transmetteur TOR Sigfox Europe sans abonnement