Telemecanique Sensors France - Telemecanique Sensors OsiSense XX - détecteur ultrasons cyl 90 degré M18 SN=1m - XXA18B1AM12

CopieCopie
Telemecanique Sensors France - Telemecanique Sensors OsiSense XX - détecteur ultrasons cyl 90 degré M18 SN=1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la solution analogique - 4 mA ... 20 mA

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - autre

  • finition de la fonction de commutation - autre

  • plage de mesure de la longueur - 1...1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

785901059943

Réf. Sonepar

01887963210

Réf. Fournisseur

XXA18B1AM12

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

finition de la solution analogique:

4 mA ... 20 mA

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

autre

finition de la fonction de commutation:

autre

plage de mesure de la longueur:

1...1 mm

procédé de réglage:

autre

diamètre du capteur:

18 mm

indice de protection (IP):

IP67

type de tension:

DC

zone aveugle:

105 mm

longueur du capteur:

45 mm

distance ajustable:

1000...1000 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

courant à vide:

0 mA

courant de sortie max.:

0 mA

température ambiante:

-25...70 °C

tension d’alimentation:

12...24 V

précision de répétition relative:

0.1 %

synchronisation possible:

Oui

matériau de la surface active du capteur:

autre

matériau du boîtier/corps:

laiton

matériau de la gaine de câble:

autre

numéro AWG:

0

Telemecanique Sensors OsiSense XX - détecteur à ultrasons cylindrique 90 degré M18 SN=1m