Telemecanique Sensors France - Telemecanique Sensors OsiSense XX - détecteur ultrasons cyl 90 degré M18 SN=1m - XXA18S1PM12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la solution analogique - autre
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - programmable/configurable
plage de mesure de la longueur - 1...1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
785901060369
Réf. Sonepar
01887963213
Réf. Fournisseur
XXA18S1PM12
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
finition de la solution analogique:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
plage de mesure de la longueur:
1...1 mm
procédé de réglage:
autre
diamètre du capteur:
18 mm
indice de protection (IP):
IP67
type de tension:
DC
zone aveugle:
105 mm
longueur du capteur:
45 mm
distance ajustable:
0...0 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
profil
courant à vide:
0 mA
courant de sortie max.:
100 mA
température ambiante:
-25...70 °C
tension d’alimentation:
12...24 V
précision de répétition relative:
0.1 %
fréquence de commutation:
11 Hz
synchronisation possible:
Oui
matériau de la surface active du capteur:
autre
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la gaine de câble:
autre
numéro AWG:
0