Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Telemecanique Sensors France - Telemecanique Sensors OsiSense XX - détecteur ultrasons cyl M18 SN=1m métal P - XXS18B1PM12

CopieCopie
Telemecanique Sensors France - Telemecanique Sensors OsiSense XX - détecteur ultrasons cyl M18 SN=1m métal P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la solution analogique - autre

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - programmable/configurable

  • plage de mesure de la longueur - 1...1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

785901059776

Réf. Sonepar

01887963206

Réf. Fournisseur

XXS18B1PM12

Marque

Telemecanique Sensors France

finition de la solution analogique:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

plage de mesure de la longueur:

1...1 mm

procédé de réglage:

autre

diamètre du capteur:

18 mm

indice de protection (IP):

IP67

type de tension:

DC

zone aveugle:

105 mm

longueur du capteur:

45 mm

distance ajustable:

0...0 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

profil

courant à vide:

0 mA

courant de sortie max.:

100 mA

température ambiante:

-25...70 °C

tension d’alimentation:

12...24 V

précision de répétition relative:

0.1 %

fréquence de commutation:

11 Hz

synchronisation possible:

Oui

matériau de la surface active du capteur:

autre

matériau du boîtier/corps:

laiton

matériau de la gaine de câble:

autre

numéro AWG:

0

Telemecanique Sensors OsiSense XX - détecteur à ultrasons cylindrique M18 SN=1m métallique P