Telemecanique Sensors France - Telemecanique Sensors OsiSense XX - détecteur ultrasons cyl M18 SN=1m plastique - XXS18P1VM12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la solution analogique - 0 V ... 10 V
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - programmable/configurable
plage de mesure de la longueur - 1...1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
785901059721
Réf. Sonepar
01887963203
Réf. Fournisseur
XXS18P1VM12
Marque
Telemecanique Sensors France
finition de la solution analogique:
0 V ... 10 V
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
plage de mesure de la longueur:
1...1 mm
procédé de réglage:
autre
diamètre du capteur:
18 mm
indice de protection (IP):
IP67
type de tension:
DC
zone aveugle:
105 mm
longueur du capteur:
45 mm
distance ajustable:
1000...1000 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
courant à vide:
0 mA
courant de sortie max.:
100 mA
température ambiante:
-25...70 °C
tension d’alimentation:
24...24 V
précision de répétition relative:
0.1 %
fréquence de commutation:
11 Hz
synchronisation possible:
Oui
matériau de la surface active du capteur:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
matériau de la gaine de câble:
autre
numéro AWG:
0


