Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Telemecanique Sensors France - XC - IdP - NC+NO action dépendante, plongeur, connecteur M12 - XCMV2902M12

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'élément d'actionnement - poussoir

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • indice de protection (IP) - IP66

  • hauteur du capteur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110001310

Réf. Sonepar

01887001057

Réf. Fournisseur

XCMV2902M12

Marque

Telemecanique Sensors France

finition de l'élément d'actionnement:

poussoir

matériau du boîtier/corps:

métal

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

indice de protection (IP):

IP66

hauteur du capteur:

80 mm

largeur du capteur:

30 mm

longueur du capteur:

21 mm

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

1 A

fonction de commutation:

interrupteur à rupture rapide

fonction de commutation encliquetable:

Non

sortie électronique:

Non

manœuvre positive d'ouverture:

Oui

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

orientation de l'élément d'actionnement:

autre

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-25...70 °C

Telemecanique Sensors - XC interupteur de position - NC+NO action dépendante - tête plongeur - connecteur M12 - format miniature pour equipements mobile