Telemecanique Sensors France - XCKJ - ID position - levier à galet plast - 2NO+2NC - simultanés brusque - PG13 - XCKJ20511

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'élément d'actionnement - levier à galet

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • finition du raccordement électrique - autre

  • indice de protection (IP) - IP66/IP67

  • hauteur du capteur - 140 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119083010

Réf. Sonepar

01887908301

Réf. Fournisseur

XCKJ20511

Marque

Telemecanique Sensors France

finition de l'élément d'actionnement:

levier à galet

matériau du boîtier/corps:

autre

finition du raccordement électrique:

autre

indice de protection (IP):

IP66/IP67

hauteur du capteur:

140 mm

largeur du capteur:

40 mm

longueur du capteur:

44 mm

diamètre du capteur:

0 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

10 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

10 A

fonction de commutation:

interrupteur à rupture rapide

fonction de commutation encliquetable:

Non

sortie électronique:

Non

manœuvre positive d'ouverture:

Non

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

autre

revêtement du boîtier:

autre

orientation de l'élément d'actionnement:

autre

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-25...70 °C

Telemecanique Sensors XCKJ - interrupteur & capteur de fin de course format industriel EN 50041 Métal - tête rotative et levier à galet plastique - temp -40/+70°C - 2NO+2NC simultanés à action brusque - PG13 - LHP 40x77x44mm - IP66 IK07