Telemecanique Sensors France - XCKMR - ID Posit Adapt Eu - rota & tiges métal - 2NC+2NC - dépend décalée - M20 - XCKMR54D1H29SCJ

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'élément d'actionnement - autre

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • finition du raccordement électrique - entrée de câble métrique

  • indice de protection (IP) - IP66/IP67

  • hauteur du capteur - 118 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119617307

Réf. Sonepar

01887961730

Réf. Fournisseur

XCKMR54D1H29SCJ

Marque

Telemecanique Sensors France

finition de l'élément d'actionnement:

autre

matériau du boîtier/corps:

métal

finition du raccordement électrique:

entrée de câble métrique

indice de protection (IP):

IP66/IP67

hauteur du capteur:

118 mm

largeur du capteur:

200 mm

longueur du capteur:

59 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

3 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

0.55 A

fonction de commutation:

autre

fonction de commutation encliquetable:

Non

sortie électronique:

Non

manœuvre positive d'ouverture:

Oui

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

4

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

revêtement du boîtier:

autre

orientation de l'élément d'actionnement:

autre

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-25...70 °C

TeSensors XCKMR - interrupteur de position capteur fin de course appli levage/manu adaptation Europe boîtier métal - double vitesse - tête rotative & tiges métal en X - 2NC+2NC action dépendante décalée - M20 - LHP 118x77x51mm - IP66, IK07