Telemecanique Sensors France - XCKN - ID Position - poussoir métal vertical - 1NC+1NC - dépendante - M20 - XCKN2710P20

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'élément d'actionnement - poussoir

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • finition du raccordement électrique - entrée de câble métrique

  • indice de protection (IP) - IP65

  • hauteur du capteur - 75 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119042598

Réf. Sonepar

01887904259

Réf. Fournisseur

XCKN2710P20

Marque

Telemecanique Sensors France

finition de l'élément d'actionnement:

poussoir

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition du raccordement électrique:

entrée de câble métrique

indice de protection (IP):

IP65

hauteur du capteur:

75 mm

largeur du capteur:

30 mm

longueur du capteur:

30 mm

diamètre du capteur:

0 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

3 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

0.1 A

fonction de commutation:

élément de commutation à action lente avec chevauchement

fonction de commutation encliquetable:

Non

sortie électronique:

Non

manœuvre positive d'ouverture:

Oui

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

orientation de l'élément d'actionnement:

autre

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-25...70 °C

Telemecanique Sensors XCKN - interrupteur de position capteur de fin de course format compact EN 50047 Plastique - tête poussoir métal approche verticale - 1NC+1NC action dépendante - M20 - LHP 31x65x30mm - IP65 IK05