Telemecanique Sensors France - XCKVR - ID Position - rota inver & tiges métal - 2NC+2NC - dépend décalée - M20 - XCKVR54D2H29

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'élément d'actionnement - levier oscillant
matériau du boîtier/corps - plastique
finition du raccordement électrique - autre
indice de protection (IP) - IP65
hauteur du capteur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119077507
Réf. Sonepar
01887907750
Réf. Fournisseur
XCKVR54D2H29
Marque
Telemecanique Sensors France
finition de l'élément d'actionnement:
levier oscillant
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition du raccordement électrique:
autre
indice de protection (IP):
IP65
hauteur du capteur:
200 mm
largeur du capteur:
200 mm
longueur du capteur:
66 mm
diamètre du capteur:
0 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
3 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:
0.55 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:
0 A
fonction de commutation:
élément de commutation à action lente et interrupteur à rupture rapide
fonction de commutation encliquetable:
Non
sortie électronique:
Non
manœuvre positive d'ouverture:
Oui
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
revêtement du boîtier:
autre
orientation de l'élément d'actionnement:
poussoir à galet poussoir à galet
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-25...70 °C



