Telemecanique Sensors France - XCMD - ID Position - pous. métal soufflet - O+F brusque - câb 2m - débrochable - XCMD211AL2

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'élément d'actionnement - levier à galet

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • finition du raccordement électrique - avec câble préconfectionné

  • indice de protection (IP) - IP66/IP67

  • hauteur du capteur - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119061308

Réf. Sonepar

01887906130

Réf. Fournisseur

XCMD211AL2

Marque

Telemecanique Sensors France

finition de l'élément d'actionnement:

levier à galet

matériau du boîtier/corps:

métal

finition du raccordement électrique:

avec câble préconfectionné

indice de protection (IP):

IP66/IP67

hauteur du capteur:

50 mm

largeur du capteur:

30 mm

longueur du capteur:

16 mm

diamètre du capteur:

0 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

1.5 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

0.1 A

fonction de commutation:

interrupteur à rupture rapide

fonction de commutation encliquetable:

Non

sortie électronique:

Non

manœuvre positive d'ouverture:

Oui

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

orientation de l'élément d'actionnement:

autre

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-25...70 °C

Telemecanique Sensors - XCMD - interrupteur de position capteur de fin de course format miniature métal - poussoir métal avec soufflet silicone - O+F action rupture brusque - câble PVC 2m - LHP 30x50x16mm - IP66 IP67 IP68 IK06 - débrochable