Telemecanique Sensors France - XCMH - ID Position plast - poussoir M12 à galet métal - NO+NC - brusque - câb 1m - XCMH21F2L1

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'élément d'actionnement - poussoir

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • finition du raccordement électrique - avec câble préconfectionné

  • indice de protection (IP) - IP66/IP67

  • hauteur du capteur - 88 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110003437

Réf. Sonepar

01887001639

Réf. Fournisseur

XCMH21F2L1

Marque

Telemecanique Sensors France

finition de l'élément d'actionnement:

poussoir

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition du raccordement électrique:

avec câble préconfectionné

indice de protection (IP):

IP66/IP67

hauteur du capteur:

88 mm

largeur du capteur:

30 mm

longueur du capteur:

16 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

0.75 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

0.1 A

fonction de commutation:

interrupteur à rupture rapide

fonction de commutation encliquetable:

Non

sortie électronique:

Oui

manœuvre positive d'ouverture:

Non

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

orientation de l'élément d'actionnement:

autre

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-25...70 °C

Telemecanique Sensors - XCMH - Interrupteur de Position - poussoir M12 à galet métal - 1NO+1NC - brusque - câb 1m