Telemecanique Sensors France - XCMH - IDP. - Levier à galet poussoir act. horizontale - NO+NC Brusque - Cab 2m - XCMH2121L2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- finition de l'élément d'actionnement - poussoir 
- matériau du boîtier/corps - plastique 
- finition du raccordement électrique - avec câble préconfectionné 
- indice de protection (IP) - IP66/IP67 
- hauteur du capteur - 79 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3389119651592
Réf. Sonepar
01887965159
Réf. Fournisseur
XCMH2121L2
Marque
Telemecanique Sensors France
finition de l'élément d'actionnement:
poussoir
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition du raccordement électrique:
avec câble préconfectionné
indice de protection (IP):
IP66/IP67
hauteur du capteur:
79 mm
largeur du capteur:
30 mm
longueur du capteur:
16 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
0.75 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:
0.1 A
fonction de commutation:
interrupteur à rupture rapide
fonction de commutation encliquetable:
Non
sortie électronique:
Oui
manœuvre positive d'ouverture:
Non
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
revêtement du boîtier:
autre
orientation de l'élément d'actionnement:
autre
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-25...70 °C



