Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Telemecanique Sensors France - XCPR - ID Position - poussoir galet plasti - 1NO+1NC - à act brusque - M16 - XCPR2102P16

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'élément d'actionnement - poussoir

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • finition du raccordement électrique - entrée de câble métrique

  • indice de protection (IP) - IP66/IP67

  • hauteur du capteur - 65 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119053648

Réf. Sonepar

01887905364

Réf. Fournisseur

XCPR2102P16

Marque

Telemecanique Sensors France

finition de l'élément d'actionnement:

poussoir

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition du raccordement électrique:

entrée de câble métrique

indice de protection (IP):

IP66/IP67

hauteur du capteur:

65 mm

largeur du capteur:

31 mm

longueur du capteur:

30 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

3 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

0.27 A

fonction de commutation:

interrupteur à rupture rapide

fonction de commutation encliquetable:

Non

sortie électronique:

Non

manœuvre positive d'ouverture:

Oui

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

orientation de l'élément d'actionnement:

autre

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-25...70 °C

TeSensors XCPR - interrupteur de position capteur de fin de course format compact Plastique - tête poussoir à galet plastique approche latérale 2 sens - 1NO+1NC à action brusque - M16 - LHP 31x65x30mm - IP66 IP67 IK04