Telemecanique Sensors France - XCRA - ID Posit env corro - tige Ø6mm - 2NC+2NO - act dép déca/2 contac - PG13,5 - XCRA511TK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'élément d'actionnement - levier à galet
matériau du boîtier/corps - métal
finition du raccordement électrique - autre
indice de protection (IP) - IP65
hauteur du capteur - 95 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119630771
Réf. Sonepar
01887963077
Réf. Fournisseur
XCRA511TK
Marque
Telemecanique Sensors France
finition de l'élément d'actionnement:
levier à galet
matériau du boîtier/corps:
métal
finition du raccordement électrique:
autre
indice de protection (IP):
IP65
hauteur du capteur:
95 mm
largeur du capteur:
85 mm
longueur du capteur:
75 mm
fonction de commutation:
autre
fonction de commutation encliquetable:
Non
sortie électronique:
Non
manœuvre positive d'ouverture:
Non
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type d'interface:
autre
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
type de construction du boîtier:
autre
revêtement du boîtier:
autre
orientation de l'élément d'actionnement:
autre
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
autre
température ambiante en fonctionnement:
-25...70 °C


