Telemecanique Sensors France - XCRA - ID Position - tige Ø6mm - 2NC+2NO - act bru/2 contacts - PG13,5 - IP65 - XCRA111

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'élément d'actionnement - levier à tige

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • finition du raccordement électrique - autre

  • indice de protection (IP) - IP65

  • hauteur du capteur - 200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110605884

Réf. Sonepar

00002060588

Réf. Fournisseur

XCRA111

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

finition de l'élément d'actionnement:

levier à tige

matériau du boîtier/corps:

métal

finition du raccordement électrique:

autre

indice de protection (IP):

IP65

hauteur du capteur:

200 mm

largeur du capteur:

85 mm

longueur du capteur:

75 mm

diamètre du capteur:

0 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

3 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

0.27 A

fonction de commutation:

interrupteur à rupture rapide

fonction de commutation encliquetable:

Non

sortie électronique:

Non

manœuvre positive d'ouverture:

Oui

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

orientation de l'élément d'actionnement:

autre

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-25...70 °C

TeSensors XCRA - interrupteur & capteur fin de course appli levage/manu format spécial métal - tête rotative débattnt 55° 2 sens & tige métal Ø6mm l 200mm - 2NC+2NO action brusque sur 2 contacts - PG13,5 - LHP 85x95x75mm - IP65 IK07