Telemecanique Sensors France - XE2NP21 - éléments de contacts inter posit NO+NC chevauchants action dépendante - XE2NP2161

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 3 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110196047
Réf. Sonepar
00002019604
Réf. Fournisseur
XE2NP2161
Marque
Telemecanique Sensors France
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
3 A
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
modèle:
intégrable
mode de pose:
autre





