Telemecanique Sensors France - XESP10 - éléments de contacts corps IDP 2 C/O décalés act brusque - XESP1031

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 3 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110608021

Réf. Sonepar

00002060802

Réf. Fournisseur

XESP1031

Marque

Telemecanique Sensors France

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

3 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

modèle:

intégrable

mode de pose:

autre

Telemecanique Sensors XESP10 - éléments de contacts pour corps interrupteur de position type ZC2JCxx application sévère - 2 C/O décalés à action brusque - connexion à vis étrier - capteur de fin de course