Telemecanique Sensors France - XG - Lot de 5 badges étiquettes RFID - cylindrique Ø12mm - 304octets - XGHB123345

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence - 0...13.56 MHz

  • protocole radio - ISO 15693

  • portée de transmission max. - 20 mm

  • type de mémoire - FRAM/EEPROM

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119061827

Réf. Sonepar

01887906182

Réf. Fournisseur

XGHB123345

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

fréquence:

0...13.56 MHz

protocole radio:

ISO 15693

portée de transmission max.:

20 mm

type de mémoire:

FRAM/EEPROM

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur:

0 mm

hauteur:

8 mm

profondeur:

0 mm

diamètre:

12 mm

poids:

20 g

indice de protection (IP):

autre

couleur:

bleu