Telemecanique Sensors France - XS - Capt. inductif DIA 4mm lisse, PNP, NO, Sn 0,8 mm, 12..24VDC, câble 2m - XS504R1PAL2

CopieCopie
Telemecanique Sensors France - XS - Capt. inductif  DIA 4mm lisse, PNP, NO, Sn 0,8 mm, 12..24VDC, câble 2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 0.8 mm

  • diamètre du capteur - 4 mm

  • longueur du capteur - 30.2 mm

  • adapté aux fonctions de sécurité - Non

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666916126837

Réf. Sonepar

08216612683

Réf. Fournisseur

XS504R1PAL2

Marque

Telemecanique Sensors France

distance de commutation:

0.8 mm

diamètre du capteur:

4 mm

longueur du capteur:

30.2 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

1

nombre de sorties retardées protégées:

0

possibilité de mise en cascade:

Non

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

fréquence de commutation:

5000 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Telemecanique Sensors - XS - Capteur inductif miniature DIA 4mm lisse, PNP, NO, Sn 0,8 mm, 12..24VDC, câble 2m