Telemecanique Sensors France - XS - Capt. inductif M05, PNP, NO, Sn 0,8 mm, 12..24VDC, câble 2m - XS505R1PAL2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 0.8 mm
diamètre du capteur - 5 mm
longueur du capteur - 30.2 mm
adapté aux fonctions de sécurité - Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666916126660
Réf. Sonepar
08216612666
Réf. Fournisseur
XS505R1PAL2
Marque
Telemecanique Sensors France
distance de commutation:
0.8 mm
diamètre du capteur:
5 mm
longueur du capteur:
30.2 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
1
nombre de sorties retardées protégées:
0
possibilité de mise en cascade:
Non
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
fréquence de commutation:
5000 Hz
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
résistant à l'épreuve de la pression:
Non


