Telemecanique Sensors France - XS - Capteur inductif 40X40 PNP O+F SIL2 12 48V Nnoyable Sn 20mm,Connect M12 - XS8C4A4PDM12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 40 mm
largeur du capteur - 117 mm
hauteur du capteur - 40 mm
longueur du capteur - 40 mm
adapté aux fonctions de sécurité - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389114010295
Réf. Sonepar
08216401029
Réf. Fournisseur
XS8C4A4PDM12
Marque
Telemecanique Sensors France
distance de commutation:
40 mm
largeur du capteur:
117 mm
hauteur du capteur:
40 mm
longueur du capteur:
40 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
2
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
2
nombre de sorties retardées protégées:
0
possibilité de mise en cascade:
Non
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
fréquence de commutation:
30 Hz
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
résistant à l'épreuve de la pression:
Non


