Telemecanique Sensors France - XS - Capteur inductif DIA12 PNP O+F SIL2 12 24V noyable Sn 4mm Pigtail 15cm M12 - XS112B3PDL02M12

CopieCopie
Telemecanique Sensors France - XS - Capteur inductif DIA12 PNP O+F SIL2 12 24V noyable Sn 4mm Pigtail 15cm M12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 4 mm

  • diamètre du capteur - 12 mm

  • longueur du capteur - 37 mm

  • adapté aux fonctions de sécurité - Oui

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389114010080

Réf. Sonepar

08216401008

Réf. Fournisseur

XS112B3PDL02M12

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

distance de commutation:

4 mm

diamètre du capteur:

12 mm

longueur du capteur:

37 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

2

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

2

nombre de sorties retardées protégées:

0

possibilité de mise en cascade:

Non

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

fréquence de commutation:

85 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Telemecanique Sensors - XS - Capteur inductif DIA12 PNP O+F SIL2 12 24V noyable Sn 4mm Pigtail 15cm M12