Telemecanique Sensors France - XS - Capteur inductif DIA18 PNP O+F SIL2 12 24V noyable Sn 5mm Cable 5m - XS518BSPDL5

CopieCopie
Telemecanique Sensors France - XS - Capteur inductif DIA18 PNP O+F SIL2 12 24V noyable Sn 5mm Cable 5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 5 mm

  • diamètre du capteur - 18 mm

  • longueur du capteur - 41 mm

  • adapté aux fonctions de sécurité - Oui

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389114019755

Réf. Sonepar

08216401975

Réf. Fournisseur

XS518BSPDL5

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

distance de commutation:

5 mm

diamètre du capteur:

18 mm

longueur du capteur:

41 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

2

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

2

nombre de sorties retardées protégées:

0

possibilité de mise en cascade:

Non

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

fréquence de commutation:

85 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Telemecanique Sensors - XS - Capteur inductif DIA18 PNP O+F SIL2 12 24V noyable Sn 5mm Cable 5m